€ 432,85/ stukexcl. btw
€ 523,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 85 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 15 ° |
B | 85 mm |
C | 55 mm |
d | 90 mm |
D | 150 mm |
d1 | 98.4 mm |
dk | 130 mm |