Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 80 UK-2RS

  • ERIKS:12980501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,28/ stukexcl. btw

€ 225,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
55 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
B
55 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
88 mm
dk
105 mm