€ 310,19/ stukexcl. btw
€ 375,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 75 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 14 ° |
B | 75 mm |
C | 50 mm |
d | 80 mm |
D | 130 mm |
d1 | 87.2 mm |
dk | 115 mm |