Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 70 FW-2RS

  • ERIKS:12980485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 236,80/ stukexcl. btw

€ 286,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
16 °
B
70 mm
C
45 mm
d
70 mm
D
120 mm
d1
78.3 mm
dk
105 mm