Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 60 FW-2RS

  • ERIKS:12980473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,92/ stukexcl. btw

€ 177,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
63 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
17 °
B
63 mm
C
40 mm
d
60 mm
D
105 mm
d1
67 mm
dk
92 mm