Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 50 UK-2RS

  • ERIKS:12980466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,38/ stukexcl. btw

€ 69,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
35 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
B
35 mm
C
28 mm
d
50 mm
D
75 mm
d1
55 mm
dk
66 mm