€ 111,02/ stukexcl. btw
€ 134,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 56 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 17 ° |
B | 56 mm |
C | 36 mm |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
d1 | 57.1 mm |
dk | 80 mm |