€ 43,10/ stukexcl. btw
€ 52,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 32 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
d1 | 50 mm |
dk | 60 mm |