€ 81,71/ stukexcl. btw
€ 98,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 43 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 15 ° |
B | 43 mm |
C | 28 mm |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
d1 | 50.1 mm |
dk | 66 mm |