€ 65,28/ stukexcl. btw
€ 78,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 40 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 17 ° |
B | 40 mm |
C | 25 mm |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
d1 | 44.7 mm |
dk | 60 mm |