€ 30,35/ stukexcl. btw
€ 36,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Binnendiameter | 34 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 25 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C | 20 mm |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
d1 | 39 mm |
dk | 47 mm |