€ 54,13/ stukexcl. btw
€ 65,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 16 ° |
B | 35 mm |
C | 22 mm |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
d1 | 39.8 mm |
dk | 53 mm |