Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 30 UK-2RS

  • ERIKS:12980427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
B
22 mm
C
18 mm
d
30 mm
D
47 mm
d1
34 mm
dk
40.7 mm