Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 30 FW-2RS

  • ERIKS:12980421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,96/ stukexcl. btw

€ 49,56incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
17 °
B
32 mm
C
20 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.4 mm
dk
47 mm