€ 18,43/ stukexcl. btw
€ 22,30incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 20 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 7 ° |
B | 20 mm |
C | 16 mm |
d | 25 mm |
D | 42 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 35.5 mm |