Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 25 FW-2RS

  • ERIKS:12980407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,97/ stukexcl. btw

€ 43,52incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
28 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
17 °
B
28 mm
C
18 mm
d
25 mm
D
47 mm
d1
28.5 mm
dk
40.7 mm