€ 35,41/ stukexcl. btw
€ 42,85incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 28 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 17 ° |
B | 28 mm |
C | 18 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 40.7 mm |