€ 3.314,14/ stukexcl. btw
€ 4.010,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 105 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 7 ° |
B | 130 mm |
C | 100 mm |
d | 200 mm |
D | 290 mm |
d1 | 213 mm |
dk | 250 mm |