Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 20 UK

  • ERIKS:12980396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
9 °
B
16 mm
C
12 mm
d
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
dk
29 mm