€ 29,32/ stukexcl. btw
€ 35,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 25 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 17 ° |
B | 25 mm |
C | 16 mm |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
d1 | 25.2 mm |
dk | 35.5 mm |