Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 180 UK-2RS

  • ERIKS:12980387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.288,29/ stukexcl. btw

€ 2.768,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
105 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
B
105 mm
C
80 mm
d
180 mm
D
260 mm
d1
199 mm
dk
225 mm