Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 17 UK-2RS

  • ERIKS:12980384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
10 °
B
14 mm
C
10 mm
d
17 mm
D
30 mm
d1
20 mm
dk
25 mm