Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 17 FW

  • ERIKS:12980381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
19 °
B
20 mm
C
12 mm
d
17 mm
D
35 mm
d1
21 mm
dk
29 mm