€ 1.262,58/ stukexcl. btw
€ 1.527,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK-2RS |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 105 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 8 ° |
B | 105 mm |
C | 80 mm |
d | 160 mm |
D | 230 mm |
d1 | 170 mm |
dk | 200 mm |