€ 14,48/ stukexcl. btw
€ 17,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 16 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 16 ° |
B | 16 mm |
C | 10 mm |
d | 15 mm |
D | 30 mm |
d1 | 19 mm |
dk | 25 mm |