€ 2.203,81/ stukexcl. btw
€ 2.666,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW-2RS |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 130 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 16 ° |
B | 130 mm |
C | 80 mm |
d | 140 mm |
D | 230 mm |
d1 | 152 mm |
dk | 200 mm |