Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 120 UK-2RS

  • ERIKS:12980358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 644,01/ stukexcl. btw

€ 779,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
85 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
B
85 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
135 mm
dk
160 mm