Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 120 FW-2RS

  • ERIKS:12980355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.362,79/ stukexcl. btw

€ 1.648,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW-2RS
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
115 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
16 °
B
115 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
210 mm
d1
138.5 mm
dk
180 mm