€ 9,42/ stukexcl. btw
€ 11,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 10 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 10 ° |
B | 10 mm |
C | 7 mm |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
d1 | 15 mm |
dk | 18 mm |