€ 12,20/ stukexcl. btw
€ 14,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..FW |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 15 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 18 ° |
B | 15 mm |
C | 9 mm |
d | 12 mm |
D | 26 mm |
d1 | 16 mm |
dk | 22 mm |