Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 110 UK-2RS

  • ERIKS:12980346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 500,62/ stukexcl. btw

€ 605,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6 °
B
70 mm
C
55 mm
d
110 mm
D
160 mm
d1
121 mm
dk
140 mm