Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 08 UK

  • ERIKS:12980324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
8 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C
5 mm
d
8 mm
D
16 mm
d1
10 mm
dk
13 mm