Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 08 FW

  • ERIKS:12980322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,23/ stukexcl. btw

€ 13,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..FW
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
11 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
21 °
B
11 mm
C
6 mm
d
8 mm
D
19 mm
d1
11 mm
dk
16 mm