€ 7,35/ stukexcl. btw
€ 8,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..UK |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 6 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C | 4 mm |
d | 6 mm |
D | 14 mm |
d1 | 8 mm |
dk | 10 mm |