Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 30 PW

  • ERIKS:12980275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,79/ stukexcl. btw

€ 84,45incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
37 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
37 mm
C
25 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.8 mm
dk
50.8 mm