Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 22 PW

  • ERIKS:12980271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,19/ stukexcl. btw

€ 46,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
28 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
28 mm
C
20 mm
d
22 mm
D
42 mm
d1
25.8 mm
dk
38.1 mm