Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 20 PW

  • ERIKS:12980269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,27/ stukexcl. btw

€ 34,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
25 mm
C
18 mm
d
20 mm
D
40 mm
d1
24.3 mm
dk
34925 mm