Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 16 PW

  • ERIKS:12980265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,63/ stukexcl. btw

€ 20,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
21 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
21 mm
C
15 mm
d
16 mm
D
32 mm
d1
19.3 mm
dk
28.575 mm