€ 14,21/ stukexcl. btw
€ 17,19incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 19 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 15 ° |
B | 19 mm |
C | 13.5 mm |
d | 14 mm |
D | 28 mm |
d1 | 16.8 mm |
dk | 25.4 mm |