Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 12 PW

  • ERIKS:12980261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
13 °
B
16 mm
C
12 mm
d
12 mm
D
26 mm
d1
15.4 mm
dk
22.225 mm