Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 10 PW

  • ERIKS:12980259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
13 °
B
14 mm
C
10.5 mm
d
10 mm
D
22 mm
d1
12.9 mm
dk
19.05 mm