€ 8,32/ stukexcl. btw
€ 10,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PW |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 12 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 13 ° |
B | 12 mm |
C | 9 mm |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
d1 | 10.3 mm |
dk | 15.875 mm |