Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 06 PW

  • ERIKS:12980255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
9 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C
6.75 mm
d
6 mm
D
16 mm
d1
8.9 mm
dk
12.7 mm