Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DG 05 PW

  • ERIKS:12980253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PW
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
8 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
13 °
B
8 mm
C
6 mm
d
5 mm
D
13 mm
d1
7.7 mm
dk
11.112 mm