€ 424,53/ stukexcl. btw
€ 513,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Binnendiameter | 95.25 mm |
Buitendiameter | 149.225 mm |
Breedte | 83.337 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 83.337 mm |
C | 71425 mm |
d | 95.25 mm |
D | 149.225 mm |
d1 | 108.7 mm |
dk | 137 mm |