Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 95 ES

  • ERIKS:12980585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 359,18/ stukexcl. btw

€ 434,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
95.25 mm
Buitendiameter
149.225 mm
Breedte
83.337 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
83.337 mm
C
71425 mm
d
95.25 mm
D
149.225 mm
d1
108.7 mm
dk
137 mm