Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 88 ES-2RS

  • ERIKS:12980584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 288,57/ stukexcl. btw

€ 349,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
88.9 mm
Buitendiameter
139.7 mm
Breedte
77.775 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
77.775 mm
C
66675 mm
d
88.9 mm
D
139.7 mm
d1
101.7 mm
dk
128 mm