€ 277,48/ stukexcl. btw
€ 335,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 88.9 mm |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Breedte | 77.775 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 77.775 mm |
C | 66675 mm |
d | 88.9 mm |
D | 139.7 mm |
d1 | 101.7 mm |
dk | 128 mm |