€ 200,49/ stukexcl. btw
€ 242,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Binnendiameter | 82.55 mm |
Buitendiameter | 130.175 mm |
Breedte | 72.238 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 72.238 mm |
C | 61.9 mm |
d | 82.55 mm |
D | 130.175 mm |
d1 | 94.6 mm |
dk | 119 mm |