Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 82 ES

  • ERIKS:12980581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,48/ stukexcl. btw

€ 223,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
82.55 mm
Buitendiameter
130.175 mm
Breedte
72.238 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
72.238 mm
C
61.9 mm
d
82.55 mm
D
130.175 mm
d1
94.6 mm
dk
119 mm